Kompressori Subcompact 8 L Silent, öljytön
Kompressori, Subcompact 8 L Silent, öljytön
KOMPRESSORI COMPACT 8L SILENT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii pienen, kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Öljytön mäntäkompressori vähentää huoltokustannuksia ja tuottaa öljytöntä lauhdevettä
- Esiasennettu wSafe® 2000 -turvakytkin takaa turvallisen ilmanpoiston
- Kahden painemittarin ansiosta voidaan näyttää sekä säiliön paine että käyttöpaine
- Alumiinista valmistettu jauhemaalattu paineilmasäiliö on kevyt ja se on suunniteltu samalla rakennustyömaiden korkeisiin vaatimuksiin
- Portaattomasti säädettävällä paineenalentimella voidaan valita mikä tahansa käyttöpaine
- Kumipinnoitettu kahva estää kompressoria liukumasta kuljetuksen aikana
- Virtajohdon voi kiertää suoraan laitteeseen ja varastoida näin siististi kuljetusta varten
- Integroitu moottorinsuojakytkin suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Kumipinnoitetut jalat varmistavat vakaan asennon ja vaimentavat tärinää
Tiedot(X)
- Putkiston painetestaus
- Niittaus ja naulaus
- Kaikkien pintojen puhdistus
- Renkaiden täyttö
Moottorin teho | 485 W |
Enimmäispaine | 9 bar |
Säiliön tilavuus | 8 l |
Imuteho | 128 l/min |
Täyttökapasiteetti | 60 l/min |
Öljytön käyttö | Kyllä |
Käyttöjännite | 230 V |
Taajuus | 50 Hz |
IP-suojausluokka | IP 23 |
Kierrosnopeus | 1400 rpm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,8 m |
Pituus x leveys x korkeus | 405 x 395 x 355 mm |
Sylinterimäärä | 2 KPL |
Pikaliitäntöjen määrä | 1 KPL |
Äänen voimakkuus/-painetaso | 62 dB |
Koneen paino | 16,9 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!