Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kompressori Warrior

Kompressori Warrior 435
KOMPRESSORI WARRIOR 435, 10BAR, 25L

Tuotenro 0701435

EAN 4016429057125

-
Kompressori Warrior

Tuotenro 0701435
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
Hanki tehokas ja kätevä kaksisylinterinen kompressori, joka tarjoaa riittävästi ilmaa kahdelle naulauskoneelle samanaikaisesti. Isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa helpottavat liikuttamista ja säilytystä.

Kompressori Warrior 435 (5004100109) on varma valinta kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja luotettavaa ilmaa kahdelle naulauskoneelle samanaikaisesti. Sen kaksisylinterinen pumppu takaa riittävän ilmamäärän jatkuvaa työskentelyä varten. Lisäksi isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa tekevät kompressorin siirtämisestä vaivatonta ja kätevää. Kompressorin päällä oleva taso letkukelalle ja pitkä 10 metrinen verkkojohto lisäävät käyttömukavuutta ja helpottavat työskentelyä entisestään. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tämän kompressorin ehdottomia vahvuuksia!



  • Pitkäikäinen öljyvoideltu pumppu

  • Letkupaineen säätö

  • Kaksisylinterinen pumppu tuottaa riittävästi ilmaa kahdelle naulauskoneelle

  • Isot umpikumipyörät ja taittuva kuljetusaisa helpottavat siirtämistä.

  • Kompressorin päällä taso letkukelalle.

  • Pitkä 10 metrinen verkkojohto.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

WARRIOR 435

Moottorin teho

2,2 kW

Enimmäispaine

10 bar

Säiliön tilavuus

25 l

Imuteho

433 l/min

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Pyörimis-/kierrosnopeus

2840 rpm

Käyttölämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Kaapelin/johdon pituus

10 m

Pituus x leveys x korkeus

79 x 63 x 58 cm

Sylinterimäärä

2 KPL

Pikaliitäntöjen määrä

2 KPL

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

75 dB

Koneen paino

58 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot