Konekierretappi, HSCo Multi Performance, läpirei'ille DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo, Multi-Performance, malli B
KONEKIERRETAPPI DIN 371 M5 VIOLET
Tuotenro 0658700500
EAN 4056807656977
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen, voidaan käyttää akkuporakoneissa/-ruuvinvääntimissä, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä pöytä- ja pylväsporakoneissa.
Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Soveltuu CNC-työstökeskusten kaltaisiin tavanomaisiin käyttökohteisiin yhdessä kiristysholkkien tai tasausistukan kanssa.
Lieriövarsi pysyy paikallaan nelikulmaisen kiinnityksen ansiosta
Voidaan käyttää luotettavasti lähes kaikissa materiaaleissa
Uudistettu työkalugeometria pienemmällä rintakulmalla sekä optimoidulla päästökulmalla ja mikrogeometrialla
Erinomainen suorituskyky
Erinomainen lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Leikkuunestettä ja voiteluainetta on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta
Tiedot(X)
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 3xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M5 |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Varren halkaisija | 6,0 mm |
Neliön koko | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Höyrykäsitelty |
Muoto/malli | B |
Ydinporauksen halkaisija | 4,2 mm |
Varren malli | Monikulmaisen ja lieriövarren yhdistelmä, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Alumiiniseokset, Alumiini, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M2-M3 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titaani | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Erityisseokset | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Jousiteräkset | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Alumiiniseokset | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Muokattu alumiiniseos | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Valualumiiniseokset < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Niukasti seostettu kupari | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Pitkälastuinen messinki | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Pitkälastuinen pronssi | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Lämpökovettuvat muovit | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| M24-M30 | |||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Teräkset | |||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Korkealuokkaiset teräkset | |||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titaani | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Erityisseokset | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Valumetallit | |||||||||
| Valurauta | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Kovat materiaalit | |||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Jousiteräkset | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Ei-rautametallit | |||||||||
| Alumiini | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Alumiiniseokset | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Muokattu alumiiniseos | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Valualumiiniseokset < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Niukasti seostettu kupari | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Pitkälastuinen messinki | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Pitkälastuinen pronssi | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Lämpökovettuvat muovit | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| M14-M20 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titaani | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Erityisseokset | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Jousiteräkset | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Alumiiniseokset | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Muokattu alumiiniseos | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Valualumiiniseokset < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Niukasti seostettu kupari | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Pitkälastuinen messinki | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Pitkälastuinen pronssi | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Lämpökovettuvat muovit | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| M8-M12 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titaani | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Erityisseokset | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Jousiteräkset | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Alumiiniseokset | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Muokattu alumiiniseos | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Valualumiiniseokset < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Niukasti seostettu kupari | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Pitkälastuinen messinki | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Pitkälastuinen pronssi | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Lämpökovettuvat muovit | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| M4-M6 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titaani | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Erityisseokset | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Valumetallit | ||||||||||||
| Valurauta | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Kovat materiaalit | ||||||||||||
| Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Jousiteräkset | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Ei-rautametallit | ||||||||||||
| Alumiini | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Alumiiniseokset | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Muokattu alumiiniseos | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Valualumiiniseokset < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Niukasti seostettu kupari | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Pitkälastuinen messinki | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Pitkälastuinen pronssi | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Lämpökovettuvat muovit | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!