Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappi, HSCo Multi Performance, läpirei'ille DIN 371/376

Konekierretappi, HSCo, Multi-Performance, malli B
KONEKIERRETAPPI DIN 371 M8 VIOLET

Tuotenro 0658700800

EAN 4056807656991

-
Konekierretappi, HSCo Multi Performance, läpirei'ille DIN 371/376

Tuotenro 0658700800
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
Erittäin suorituskykyinen kierretappi, jossa on hyödynnetty uuden sukupolven varsien muotoilua (monikulmaisen ja sylinterimäisen varren yhdistelmä, Ø M4–M12), sopii monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin koneisiin ja kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.

Monikäyttöinen, voidaan käyttää akkuporakoneissa/-ruuvinvääntimissä, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä pöytä- ja pylväsporakoneissa.


Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Soveltuu CNC-työstökeskusten kaltaisiin tavanomaisiin käyttökohteisiin yhdessä kiristysholkkien tai tasausistukan kanssa.


Lieriövarsi pysyy paikallaan nelikulmaisen kiinnityksen ansiosta



Voidaan käyttää luotettavasti lähes kaikissa materiaaleissa


Uudistettu työkalugeometria pienemmällä rintakulmalla sekä optimoidulla päästökulmalla ja mikrogeometrialla



Erinomainen suorituskyky


Erinomainen lastunpoisto, estää lastujen kertymisen



Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • Leikkuunestettä ja voiteluainetta on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

  • Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit

Reiän tyyppi

Läpireikä ≤ 3xD

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Laatu

ZEBRA-Premium

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M8

Nousu/jako

1,25 mm

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Varren halkaisija

8,0 mm

Neliön koko

6,2 mm

DIN

371

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Muoto/malli

B

Ydinporauksen halkaisija

6,8 mm

Varren malli

Monikulmaisen ja lieriövarren yhdistelmä, neliövääntiö

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2X (6HX)

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Kupari, niukasti seostettu, Pronssi, pitkä lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Alumiiniseokset, Alumiini, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Muokattu alumiiniseos

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
M2-M3
Materiaali Vetolujuus M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Korkealuokkaiset teräkset
Ruostumattomat teräkset < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titaani < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Erityisseokset < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Valumetallit
Valurauta < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Kovat materiaalit
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Jousiteräkset < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ei-rautametallit
Alumiini < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumiiniseokset < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Muokattu alumiiniseos < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Valualumiiniseokset < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Niukasti seostettu kupari < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pitkälastuinen messinki < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Pitkälastuinen pronssi < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Lämpökovettuvat muovit 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Lämpömuovautuvat muovit 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
M24-M30
Materiaali Vetolujuus M24 M30
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Korkealuokkaiset teräkset
Ruostumattomat teräkset < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titaani < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Erityisseokset < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Valumetallit
Valurauta < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Kovat materiaalit
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Jousiteräkset < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ei-rautametallit
Alumiini < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumiiniseokset < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Muokattu alumiiniseos < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Valualumiiniseokset < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Niukasti seostettu kupari < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pitkälastuinen messinki < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Pitkälastuinen pronssi < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Lämpökovettuvat muovit 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Lämpömuovautuvat muovit 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
M14-M20
Materiaali Vetolujuus M14 M16 M20
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Korkealuokkaiset teräkset
Ruostumattomat teräkset < 1 200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titaani < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Erityisseokset < 1 200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Valumetallit
Valurauta < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Kovat materiaalit
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Jousiteräkset < 1 100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ei-rautametallit
Alumiini < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumiiniseokset < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Muokattu alumiiniseos < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Valualumiiniseokset < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Niukasti seostettu kupari < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pitkälastuinen messinki < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Pitkälastuinen pronssi < 1 000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Lämpökovettuvat muovit 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Lämpömuovautuvat muovit 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
M8-M12
Materiaali Vetolujuus M8 M10 M12
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Korkealuokkaiset teräkset
Ruostumattomat teräkset < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titaani < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Erityisseokset < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Valumetallit
Valurauta < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Kovat materiaalit
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Jousiteräkset < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ei-rautametallit
Alumiini < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumiiniseokset < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Muokattu alumiiniseos < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Valualumiiniseokset < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Niukasti seostettu kupari < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pitkälastuinen messinki < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Pitkälastuinen pronssi < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Lämpökovettuvat muovit 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Lämpömuovautuvat muovit 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
M4-M6
Materiaali Vetolujuus M4 M5 M6
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Typetysteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Työkaluteräkset < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Pikateräkset < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Korkealuokkaiset teräkset
Ruostumattomat teräkset < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titaani < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Erityisseokset < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Valumetallit
Valurauta < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Kovat materiaalit
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Jousiteräkset < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ei-rautametallit
Alumiini < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumiiniseokset < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Muokattu alumiiniseos < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Valualumiiniseokset < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Niukasti seostettu kupari < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pitkälastuinen messinki < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Pitkälastuinen pronssi < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Lämpökovettuvat muovit 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Lämpömuovautuvat muovit 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot