Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo NeoTap, sininen
KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M8
Tuotenro 0653700800
EAN 4065746721639
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu geometria, jossa yhdistyvät vasemmalle kiertyvä kierre ja lastu-ura
Optimoitu, tehokas lastunpoisto
Yhtenäinen pintarakenne huippuluokan viimeistelyprosessin ansiosta
Erinomainen lastunpoisto
Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 3xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M8 |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Varren halkaisija | 8,0 mm |
Neliön koko | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | D |
Ydinporauksen halkaisija | 6,8 mm |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M2-M3 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Leikkuuarvot | |||||||||
| M24-M30 | |||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Teräkset | |||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M14-M20 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M8-M12 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M4-M6 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!