Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappi HSCo VaryTap, sininen, pohjareikä DIN 371/376

Konekierretappi, HSCo VaryTap, sininen
KONEKIERRETAPPI M8 VARYTAP 45°/55°SIN

Tuotenro 0653800800

EAN 4065746721349

-
Konekierretappi HSCo VaryTap, sininen, pohjareikä DIN 371/376

Tuotenro 0653800800
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
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.

Uudistettu Vario-geometria


Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen



Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn


Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto



Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura


Pienempi työkalun rikkoutumisen vaara irrotuksen aikana



Leikkausgeometria on mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten



Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla



Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus

Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Reiän tyyppi

Pohjareikä ≤ 2,5xD

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Laatu

ZEBRA-Premium

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M8

Nousu/jako

1,25 mm

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Varren halkaisija

8,0 mm

Neliön koko

6,2 mm

DIN

371

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Ydinporauksen halkaisija

6,8 mm

Kierrekulma

45° Vario

Varren malli

Lieriövarsi, neliövääntiö

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2X (6HX)

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
M2-M3
Materiaali Vetolujuus vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Teräkset < 1 000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Teräkset < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Leikkuuarvot
M24-M30
Materiaali Vetolujuus vc M24 M30
n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Teräkset < 1 000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Teräkset < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Leikkuuarvot
M14-M20
Materiaali Vetolujuus vc M14 M16 M20
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Teräkset < 1 000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Teräkset < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Leikkuuarvot
M8-M12
Materiaali Vetolujuus vc M8 M10 M12
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Teräkset < 1 000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Teräkset < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Leikkuuarvot
M4-M6
Materiaali Vetolujuus vc M4 M5 M6
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Teräkset < 1 000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Teräkset < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot