Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo VaryTap, vihreä
KONEKIERRETAPPI M4 VARYTAP 45°/55°VIH
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu Vario-geometria
Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn
Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto
Erittäin pitkä lastu-ura
Optimoitu leikkuunesteen syöttö ja lastunpoisto syvillä kierteillä
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
Pienempi kierretapin jumittumisen, rikkoutumisen riski poiston aikana
Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti ruostumattomalle/haponkesävälle teräkselle
Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Reiän tyyppi | Pohjareikä ≤ 2,5xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Pituuden mittausalue enint. | M4 |
Nousu/jako | 0,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 63 mm |
Varren halkaisija | 4,5 mm |
Neliön koko | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Ydinporauksen halkaisija | 3,3 mm |
Kierrekulma | 45° Vario |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Ruostumattomat teräkset, rikitetty |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!