Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

Konekierretappi, HSCo VaryTap, vihreä
KONEKIERRETAPPI M5 VARYTAP 45°/55°VIH

Tuotenro 0655800500

EAN 4065746721431

-
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

Tuotenro 0655800500
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
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.

Uudistettu Vario-geometria


Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen



Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn


Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto



Erittäin pitkä lastu-ura


Optimoitu leikkuunesteen syöttö ja lastunpoisto syvillä kierteillä



Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura


Pienempi työkalun rikkoutumisen vaara irrotuksen aikana



Leikkausgeometria mukautettu tarkasti ruostumatonta ja haponkestävää terästä varten



Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla



Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus

Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs

Reiän tyyppi

Pohjareikä ≤ 2,5xD

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Laatu

ZEBRA-Premium

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M5

Nousu/jako

0,8 mm

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Varren halkaisija

6,0 mm

Neliön koko

4,9 mm

DIN

371

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Ydinporauksen halkaisija

4,2 mm

Kierrekulma

45° Vario

Varren malli

Lieriövarsi, neliövääntiö

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2X (6HX)

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset

Leikkuuarvot
M3-M5
Materiaali Vetolujuus vc M3 M4 M5
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Teräkset < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Teräkset < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Ruostumattomat teräkset > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat vain viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
M20
Materiaali Vetolujuus vc M20
n f
alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Teräkset < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Teräkset < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Ruostumattomat teräkset > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Leikkuuarvot
M12-M16
Materiaali Vetolujuus vc M12 M14 M16
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Teräkset < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Teräkset < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Ruostumattomat teräkset > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Leikkuuarvot
M6-M10
Materiaali Vetolujuus vc M6 M8 M10
n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Teräkset < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Teräkset < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Teräkset < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Ruostumattomat teräkset > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot