Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi, HSCo VaryTap, vihreä
KONEKIERRETAPPI M6 VARYTAP 45°/55°VIH
Tuotenro 0655800600
EAN 4065746721509
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudistettu Vario-geometria
Optimoitu lastunpoisto, estää lastujen kertymisen
Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan tarkan viimeistelyn
Erinomainen ja täysin mittatarkka lastunpoisto
Erittäin pitkä lastu-ura
Optimoitu leikkuunesteen syöttö ja lastunpoisto syvillä kierteillä
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
Pienempi työkalun rikkoutumisen vaara irrotuksen aikana
Leikkausgeometria mukautettu tarkasti ruostumatonta ja haponkestävää terästä varten
Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs |
Reiän tyyppi | Pohjareikä ≤ 2,5xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M6 |
Nousu/jako | 1 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Varren halkaisija | 6,0 mm |
Neliön koko | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Ydinporauksen halkaisija | 5,0 mm |
Kierrekulma | 45° Vario |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2X (6HX) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1200 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = pyörimisnopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat vain viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Leikkuuarvot | ||||||
| M20 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | |||
| Teräkset | ||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Leikkuuarvot | ||||||||||||
| M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Teräkset | ||||||||||||
| Teräkset | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Teräkset | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Teräkset | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||||||||
| Ruostumattomat teräkset | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Ruostumattomat teräkset | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!