Konekierretappi, HSCo, sininen rengas pohjarei'ille DIN 371/376
Konekierretappi HSCo, sininen, C-muoto
KONEKIERRETAPPI ZEBRA D371 M3 40AS
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leikkuugeometria mukautettu tarkasti teräsmateriaaleja varten
- Optimoitu mikrogeometria ja diagonaalisesti askellettu uritettu osa takaavat prosessin korkean luotettavuuden ja pidemmän käyttöiän vastaaviin konekierretappeihin verrattuna
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi kierteitä leikattaessa.
- Katso konekierretappi-/materiaalimääritykset yleistietotaulukosta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Reiän tyyppi | Pohjareikä ≤ 2,5xD |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Jyrsintä-/porauskeskus |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Pituuden mittausalue enint. | M3 |
Nousu/jako | 0,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 56 mm |
Varren halkaisija | 3,5 mm |
Neliön koko | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Ydinporauksen halkaisija | 2,5 mm |
Kierrekulma | 40° (oikea) |
Varren malli | Lieriövarsi, neliövääntiö |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2 (6H) |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 850 N/mm² |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset |
Leikkuuarvot | ||||||||||||
M2-M3 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
M4-M6 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
M8-M12 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
M14-M20 | ||||||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
Teräkset | ||||||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
M24-M30 | |||||||||
Materiaali | Vetolujuus | M24 | M30 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
Teräkset | |||||||||
Yleiset rakenneteräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Typetysteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Työkaluteräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Pikateräkset | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
Selite |
vc = leikkuunopeus (m/min) |
f = syöttö (mm/r) |
n = pyörimisnopeus (r/min) |
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |