Konekierretappi, Läpireikä, muoto B, EP00 6H Dormer
Koneruuvitappi, läpireikä, malli B, EP00 6H
KONEKIERRETAPPI M10 DIN 371 MALLI B GOLD
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teräs, ruostumaton teräs,valurauta, alumiini ja kupari.
Läpimenoreikä.
Vuoleva etuleikkuu
Kierretapin raaka-aine
Valmistuksessa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja
särmän kestävyyttä.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M10,00 |
Nousu/jako | 1,50 mm |
Pituus | 100 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
Neliön koko | 8 mm |
DIN | 371 |
Muoto/malli | B |
Ydinporauksen halkaisija | 8,5 mm |