Konekierretappi, Läpireikä, muoto B, EP00 6H Dormer
Koneruuvitappi, läpireikä, malli B, EP00 6H
KONEKIERRETAPPI M22 DIN 376 MALLI B GOLD
Tuotenro
065300622
EAN 4053479582115
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.

Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laajalle raaka-ainealueelle
Teräs, ruostumaton teräs,valurauta, alumiini ja kupari.
Läpimenoreikä.
Vuoleva etuleikkuu
Kierretapin raaka-aine
Valmistuksessa käytetään pääasiassa HSS-XS1 vanadiini-seosteista pulveripikaterästä, jossa on lyömätön yhdistelmä lujuutta, sitkeyttä ja
särmän kestävyyttä.
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M22,00 |
Nousu/jako | 2,50 mm |
Kokonaispituus (L1) | 140 mm |
Varren halkaisija | 18 mm |
Neliön koko | 14,5 mm |
DIN | 376 |
Muoto/malli | B |
Ydinporauksen halkaisija | 19,50 mm |