Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappisarja NeoTap, ruostumaton teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl

Kierretappisarja HSCo NeoTap vihreä 14 kpl Syska
KIERRETAPPI SRJ M3-M12 NEOTAP VIH.

Tuotenro 0655700014

EAN 4065746747523

-
Konekierretappisarja NeoTap, ruostumaton teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl

Tuotenro 0655700014

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja läpireikäkierretappeja seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Konekierretappi


  • Uudistettu geometria, jossa yhdistyvät vasemmalle kiertyvä kierre ja lastu-ura

  • Yhtenäinen pintarakenne uuden viimeistelyprosessin ansiosta

  • Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura

  • Rakenteen muoto optimoi leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.

  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla

  • Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten


Kierukkaporanterä


  • Nopea poraus ja täydellinen lastunpoisto suurten lastuamisalueiden ja pienen ytimen ansiosta

  • Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät, sopii erinomaisesti ydinporaukseen


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.

  • Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

14 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Laatu

ZEBRA-Premium

Reiän tyyppi

Läpireikä ≤ 3xD

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen

Konekierretappisarja NeoTap, ruostumaton teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl sisältää:
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5

Kuvaus:
2.5 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Kuvaus:
3.3 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2

Kuvaus:
4.2 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Kuvaus:
5.0 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Kuvaus:
6.8 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5

Kuvaus:
8.5 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2

Kuvaus:
10.2 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Kuvaus: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M3

Kuvaus:
M3 x 0,5
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M4

Kuvaus:
M4 x 0,7
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M5

Kuvaus:
M5 x 0,8
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M6

Kuvaus:
M6 x 1,0
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M8

Kuvaus:
M8 x 1,25
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M10

Kuvaus:
M10 x 1,5
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, vihreä, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP VIH D371 M12

Kuvaus:
M12 x 1,75
Innovatiivinen erikoisporanterä seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot