Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappisarja NeoTap, teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl

Kierretappisrj HSCo NeoTap sininen 14 kpl Syska
KIERRETAPPI SRJ M3-M12 NEOTAP SIN.

Tuotenro 0653700014

EAN 4065746747530

-
Konekierretappisarja NeoTap, teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl

Tuotenro 0653700014

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja läpireikäkierretappeja yleisiin ja laajoihin käyttökohteisiin teräksissä 850 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Konekierretappi


  • Uudelleen kehitetty geometria, jossa yhdistyvät vasenkätinen lastu-ura, tehokas spiraalin muotoinen lastunpoisto

  • Yhtenäinen pintarakenne uuden viimeistelyprosessin ansiosta

  • Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla

  • Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti teräsmateriaaleja varten


Kierukkaporanterä


  • Optimaalisen ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa

  • Optimaalisen ristihionnan ansiosta poraus on hyvin tarkkaa ilman keskitystä jopa kaarevilla pinnoilla

  • Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen

  • Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.

  • Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

14 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Laatu

ZEBRA-Premium

Reiän tyyppi

Läpireikä ≤ 3xD

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Soveltuu enintään vetolujuudelle

850 N/mm²

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Konekierretappisarja NeoTap, teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl sisältää:
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 2,50 MM

Kuvaus:
2.5 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 3,30 MM

Kuvaus:
3.3 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 4,20 MM

Kuvaus:
4.2 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 5,00 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,80 MM

Kuvaus:
6.8 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 8,50 MM

Kuvaus:
8.5 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 10,20 MM

Kuvaus:
10.2 mm
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Kuvaus: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M3

Kuvaus:
M3 x 0,5
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M4

Kuvaus:
M4 x 0,7
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M5

Kuvaus:
M5 x 0,8
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M6

Kuvaus:
M6 x 1
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M8

Kuvaus:
M8 x 1,25
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M10

Kuvaus:
M10 x 1,5
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo NeoTap, sininen, läpireikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI NEOTAP SIN D371 M12

Kuvaus:
M12 x 1,75
Yleiskäyttöön sopiva, innovatiivinen konekierretappi erilaisiin käyttökohteisiin teräksissä 1 200 Nmm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot