Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl

Kierretappisarja HSCo VaryTap vihreä 14 kpl Syska
KIERRETAPPI SRJ M3-12 VARYTAP VIH.

Tuotenro 0655800014

EAN 4065746747554

-
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl

Tuotenro 0655800014
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
Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 000 Nmm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSYSUP®SUP-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Konekierretappi


  • Uusi Vario-geometria estää lastujen kertymisen

  • Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan optimaalisen viimeistelyn, joka varmistaa erinomaisen lastunpoiston ja mittojen mukaiset kierteet


Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura


  • Rakenteen muoto optimoi jäähdytys- /leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.

  • Viiston kierreosan ansiosta työkalun halkeiluriski on pienempi

  • Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten

  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla


Kierukkaporanterä


  • Nopea poraus ja täydellinen lastunpoisto suurten lastuamisalueiden ja pienen ytimen ansiosta

  • Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen, sopii erinomaisesti ydinporaukseen


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.

  • Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

14 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Laatu

ZEBRA-Premium

Reiän tyyppi

Pohjareikä ≤ 2,5xD

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Jyrsintä-/porauskeskus, Pylväsporakone

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen

Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl sisältää:
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5

Kuvaus:
2.5 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Kuvaus:
3.3 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2

Kuvaus:
4.2 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Kuvaus:
5.0 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Kuvaus:
6.8 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5

Kuvaus:
8.5 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID
1 x
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2

Kuvaus:
10.2 mm
Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Määrä: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Kuvaus: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M3 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M3 x 0,5
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M4 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M4 x 0,7
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M5 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M5 x 0,8
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M6 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M6 x 1
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M8 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M8 x 1,25
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M10 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M10 x 1,5
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
1 x
Konekierretappi HSCo VaryTap, vihreä, pohjareikä DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI M12 VARYTAP 45°/55°VIH

Kuvaus:
M12 x 1,75
Innovatiivinen erikoiskierretappi seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot