Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konekierretappisarja, kiinnitys 1/4"

Konekierretappisarja, 1/4 tuuman kuusio
KIERRETAPPISRJ M3-M10 1/4

Tuotenro 06401401

EAN 4022835670100

-
Konekierretappisarja, kiinnitys 1/4"

Tuotenro 06401401

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

HSS kierretappisarja 1/4 bits kiinnityksellä, sisältää koot M3-M10. Toleranssi ISO 2 /6H. Helppo säilyttää kätevässä muovipakkauksessa.

Konekierretappisarja 1/4 tuuman kuusiokiinnityksellä sisältää monipuolisen valikoiman kokoja M3-M10. Kierretapit on valmistettu kestävästä HSS-materiaalista ja täyttävät ISO 2 /6H toleranssit. Mukana muovinen pakkaus helpottamaan säilytystä ja kuljetusta ja varmistamaan, että kaikki koot pysyvät järjestyksessä.



  • Kierretappisarja 1/4 bits kiinnityksellä

  • Koot M3-M10

  • HSS

  • Toleranssi ISO 2 /6H

  • Muovisessa pakkauksessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot