Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konelaukku muovipohjalla

Työkalulaukku koneille
KONELAUKKU MUOVIPOHJALLA 450X315X340MM

Tuotenro 0715930251

EAN 4061975594396

-
Konelaukku muovipohjalla

Tuotenro 0715930251
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
Kestävä laukku koneiden kuljettamiseen

Paljon säilytystilaa


  • 1 vetoketjullinen ulkotasku

  • 1 ulkotasku tarranauhalla akkulaturille

  • 2 ulkotaskua akuille

  • 5 lisäulkotaskua

  • 3 sisätaskua akuille


Tehokasta suojausta


Tukeva, vedenpitävä muovipohja

Huomautus

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

450 x 315 x 340 mm

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

315 x 300 x 340 mm

Materiaali

PES – Polyesteri

Väri

Musta, Harmaa

Kantavuus/nostokyky enint.

20 kg

Tuotteen paino

2900,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot