Konepajatyöntömitta Hienosäätöruuvilla ja yläpuolisella lukitusruuvilla
Konepajatyöntömitta kierretaulukolla
ANALOGINEN TYÖNTÖMITTA 0-500/150MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mittausleuat hiottu ja limittäin
- Nonius-asteikko ja mm-asteikko mattakromattu
- Takaosassa kierretaulukko
Tiedot(X)
Mittausalue enint. (pituus) | 500 mm |
Leuan pituus | 150 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Asteikkojako | 0,05 mm |
Tuotteen paino | 2629 g |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-500 mm |