Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Konepeltivalaisin LED

Moottoritilan LED-työvalaisin
KONEPELTIVALAISIN LED 14W 230V IP65

Tuotenro 0981750

EAN 4046777990836

-
Konepeltivalaisin LED

Tuotenro 0981750
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
Itsekiinnittyvä pikakiinnike

Sopii 110–190 cm leveille konepelleille



Prisman muotoinen suojaputki häikäisemättömään työskentelyyn



Kääntyvä koukku



Suojaa tehokkaasti kaapelia rikkoutumiselta


Erittäin joustava syöttöjohto H05BQ-F



Öljyn ja bensiinin kestävä



Valmistettu Saksassa

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

1590 lm

IP-suojausluokka

IP 64

Iskunkestävyys

IK08

Nimellisjännite vähint./enint.

220 / 240 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Teho

14 W

Johdon / kaapelin tyyppi

H05BQ-F2 x 1,0 mm²

Johdon/kaapelin pituus

5 m

LED-lamppujen määrä

64 KPL

Pistokkeen/liittimen tyyppi

1 suojakosketinpistoke, 16 A

Energiatehokkuusluokka

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot