Konepuuporanterä, spiraali, Longlife & Speed
Konepuuporanterä, Longlife & Speed
KONEPUUPORANTERÄ 14/390/460 MM SPIRAALI
Tuotenro 0650771439
EAN 4061975509727
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla puuporanterillä
- Erikoispintakäsittely
- Offset-leikkuupää
- Erikoismuotoiltu esileikkurin geometria
- Uudistettu kierrekärki
Sopii erinomaisesti havu- ja lehtipuulle (jopa eksoottisille lehtipuulajeille, kuten Azobé)
Uudistettu kierrekärki
Itsenäinen ja vähäkitkaisempi syöttö vähentää voimankäytön tarvetta
Uusi kierteenkyljen geometria
Täydellinen lastunpoisto ja suuntavakaus syvissä rei'issä
Optimoitu kierteen geometria
Kuusiovarsi (yli 7 mm:n halkaisija)
- Ei kääntymistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen tehonsiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Säästää aikaa
Kun käytät Würth-senkkausporanterää (yli 12 mm:n halkaisija), poraus ja senkkaus voidaan tehdä samassa työvaiheessa
Pidempi tehollinen pituus
Würth-jatketta voidaan käyttää yli 22 mm:n halkaisijasta alkaen
Saatavilla vain Würthiltä
Tiedot(X)
LONGLIFE & SPEED -puuporanterää voidaan käyttää joko käsikäyttöisissä koneissa tai kiinteissä koneissa (esimerkiksi CNC-koneistuskeskuksissa, puuntyöstökeskuksissa). Sillä voidaan porata nopeasti mittatarkkoja syviä reikiä puuhun (esimerkiksi kattoparruihin ja palkkeihin). Nopeustaulukon leikkuuarvoja on noudatettava materiaalin mukaan.
Halkaisija | 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 460 mm |
Työpituus | 390 mm |
Voidaan käyttää jatkeen kanssa | Ei |
Voidaan käyttää sovittimen kanssa | Kyllä |
Varren malli | Kuusio |
| Pyörimisnopeustaulukko | |||
| Halkaisija [mm] | Havupuu (kokonaispituus > 320 mm) | Havupuu (kokonaispituus < 320 mm) | Lehtipuu |
| 6 | 1000 r/min | 1400 r/min | 800 r/min |
| 8 | 1000 r/min | 1400 r/min | 800 r/min |
| 10 | 1000 r/min | 1200 r/min | 600 r/min |
| 12 | 1000 r/min | 1100 r/min | 600 r/min |
| 14 | 1000 r/min | 1000 r/min | 600 r/min |
| 16 | 900 r/min | 900 r/min | 500 r/min |
| 18 | 800 r/min | 800 r/min | 500 r/min |
| 20 | 700 r/min | 700 r/min | 400 r/min |
| 25 | 600 r/min | 600 r/min | 300 r/min |
| 30 | 500 r/min | 500 r/min | 300 r/min |
| 35 | 400 r/min | 400 r/min | 300 r/min |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!