Kontakti puhdistusaine, kontaktispray Hapettumienpuhdistusaine
Kontaktispray OL
KONTAKTI OL 200 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puhdistaa kaikentyyppiset liittimet
- Poistaa hapettumat, oksidi- ja sulfidikerrokset, hartsin, öljyn ja lian
- Eliminoi "kipinät" ja liian korkeat jännitevastukset
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet – ei syövytä useimpia rakennusmateriaaleja
- Ei sisällä halogeeneja
Anna hapettumienpuhdistussuihkeen haihtua kokonaan, ennen kuin käynnistät sähköjärjestelmän uudelleen!
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 200 ml |
Väri | Punainen |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Ei |
Tiheys/ominaispaino | 0,76 g/cm³ |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!