Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kontaktispray, suojalakka

Kontaktispray SL
KONTAKTISPRAY SL 200 ML

Tuotenro 089370

EAN 4011231891707

-
Kontaktispray, suojalakka

Tuotenro 089370

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Läpinäkyvä suihkutettava suojalakka

Ehkäisee ja korjaa puolien ja muuntajien läpilyöntejä



Ehkäisee oikosulut pien- ja korkeajännitepiireissä



Saa aikaan kiiltävän ja joustavan suojakalvon


  • Eristää ja tiivistää

  • Suojaa vedeltä, laimennetuilta hapoilta, emäksiltä ja korroosiolta


Kiinnittyy metalleihin, kuten kupariin, messinkiin, teräkseen, kromiin ja alumiiniin.

Huomautus

Anna SL-kontaktisprayn kuivua kokonaan, ennen kuin käynnistät sähköjärjestelmän uudelleen. Älä työskentele jännitteellisten osien parissa. Tuote on herkästi syttyvä. Säiliö on paineistettu. Suojaa auringonvalolta ja yli 50 °C:n lämpötiloilta. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta. Tarkista tuotteen materiaaliyhteensopivuus ennen käyttöä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- ja käyttöolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Tiivistää kaikenlaiset sähkökaapelit. Eristää, tiivistää ja suojaa johdot ja liittimet korroosiolta ja likaantumiselta.

Ohjeet

Levitä tuotetta huoneenlämmössä suihkuttamalla noin 25 cm:n etäisyydeltä aiemmin puhdistetulle pinnalle.

Sisältö/tilavuus

200 ml

Tiheys/ominaispaino

0,839 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävä malli
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot