Kontaktiton CAN-väylän lukija
Kontaktiton CAN-väylän lukija
CAN VÄYLÄ LUKIJA 5V
Tuotenro 9501014103
EAN 6438255000096
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Induktiivinen lukija mahdollistaa CAN-väylän tietojen lukemisen CAN-väylä releelle johtoeristeiden päältä ilman suoraa kontaktia. Lukijan takana oleva led ilmaisee virheettömän toiminnan.
Lukija kiinnitetään CAN-väylän johtojen ympärille: kiristys kahdella ruuvilla takaa pitävän kiinnityksen, induktiivisen toiminnan ansiosta säilyvät johdot ja siten myös takuut ennallaan. Suoraan yhteensopiva Cannectin CAN-väylä releiden kanssa, lukittuna lukija pysyy tukevasti paikallaan
Ennen kytkemistä johdot pitää suoristaa lyhyeltä matkalta, tunnistaa HI ja LO ja asettaa ne huolellisesti oikeisiin hahloihin
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 52 mm |
Korkeus | 15 mm |
Leveys | 34 mm |
Nimellisjännite | 5 V |