Kontrastimaali halkeaman paikannussuihkeelle
Kontrastilakka/-maali halk. paikannussuihkeelle
VALKOINEN KONTRASTIMAALI 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Värjää tummat pinnat valkoisiksi halkeamien tunnistamiseksi
- Parantaa Würth Magnetic Black - mustan magneettijauheen/halkeaman paikannussuihkeen (tuotenro. 0890800501) näkyvyyttä tummilla pinnoilla
- Kuivuu nopeasti
- Seuraavien standardien mukainen: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Osa V Kohta 7; ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; AMS-3042; DIN 54132
Käyttökohteet:
- Magneettijauhetarkastus, säröjen ja muiden vikojen toteaminen
- Kaikki ferromagneettiset materiaalit
- Hitsaussaumat, teräsrakenteet, valut, koneenosat ja työkalut
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Liuotinseos, jossa lisäaineita |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Tiheys/ominaispaino | 0,776 g/cm³ |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 50 °C |