Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korialuslaatta/korilaatta, neliö reikä, lähinnä puurakenteisiin DIN 440, sinkitty teräs (A2K), V-malli

DIN 440, sinkitty teräs, V-malli
KORILAATTA DIN 440-V ZN M10

Tuotenro 04590011

EAN 4046778605401

-
Korialuslaatta/korilaatta, neliö reikä, lähinnä puurakenteisiin DIN 440, sinkitty teräs (A2K), V-malli

Tuotenro 04590011

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M10

Pituus (kokonaispituus) (l1)

11 mm

Ulkohalkaisija (d2)

34 mm

Paksuus (h1)

3 mm

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

100 HV

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

V

DIN

440

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot