Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korialuslevy DIN 9021 (suuri ulkohalkaisija), kuumasinkitty teräs

DIN 9021, kuumasinkitty teräs
KORILAATTA DIN 9021 HV140 KZN M16

Tuotenro 0416000116

EAN 4053479782638

-
Korialuslevy DIN 9021 (suuri ulkohalkaisija), kuumasinkitty teräs

Tuotenro 0416000116

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M16

Sisähalkaisija (d1)

17 mm

Ulkohalkaisija (d2)

50 mm

Paksuus (h1)

3,0 mm

Standardit

DIN 9021

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Vickers-kovuus, HV

140 HV

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot