Korialuslevy, suuri ulkohalkaisija DIN 9021, messinki, pinnoittamaton
DIN 9021, messinki, pinnoittamaton
KORIALUSLEVY DIN 9021 MS M8
Tuotenro 04188 24
EAN 4045727112403
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 24 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Standardit | DIN 9021 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Suurella ulkohalkaisijalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |