Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korialuslevy, suuri ulkohalkaisija DIN 9021, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)

DIN 9021, sinkitty teräs, mustapassivoitu
DIN9021 MP M10 KORILAATTA

Tuotenro 041600010

EAN 4046778602141

-
Korialuslevy, suuri ulkohalkaisija DIN 9021, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)

Tuotenro 041600010

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M10

Sisähalkaisija (d1)

10,5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

30 mm

Paksuus (h1)

2,5 mm

Standardit

DIN 9021

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Mustapassivoitu

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Malli

Suurella ulkohalkaisijalla

ROHS-yhteensopiva

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot