Korilaatta, korialuslevy DIN 522:n mukainen, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
DIN 522, pinnoittamaton, A2 ruostumaton teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 522 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 40 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |