Korilaatta, korialuslevy DIN 522:n mukainen,haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 522, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
KORILAATTA DIN 522 A4 M5 5,3X20X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 522, WN 412 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |