Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 522, sinkitty teräs
KORILAATTA ZN 10X30X4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paksuudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia korialuslevyjä
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 30 mm |
Paksuus (h1) | 4 mm |
Standardit | DIN 522 |