Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DIN 522, sinkitty teräs
KORILAATTA ZN 12X40

Tuotenro 041112 40

EAN 4011231361699

-
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 041112 40

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paksuudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia korialuslevyjä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu ruuvikierteelle

M12

Sisähalkaisija (d1)

13 mm

Ulkohalkaisija (d2)

40 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Standardit

DIN 522

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot