Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korilaatta, korialuslevy DIN 522 -standardin mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DIN 522, sinkitty teräs
KORILAATTA ZN 6X18

Tuotenro 04116 18
EAN 4053479882314

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paksuudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia korialuslevyjä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Standardit

DIN 522

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

18 mm

Paksuus (h1)

1,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot