Korilaatta, korialuslevy DIN 522 -standardin mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 522, sinkitty teräs
KORILAATTA ZN 8X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paksuudeltaan ja halkaisijaltaan erikokoisia korialuslevyjä
Tiedot(X)
Standardit | DIN 522 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 25 mm |
Paksuus (h1) | 1,5 mm |