Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Koriruuvi aluslevyllä, tyyppi 1 itsekierteittävällä kierteellä

Sinkitty teräs, aluslevyllä, tyyppi 1
KORIRUUVI-ALUSLEVY-MB-4,8X19

Tuotenro 0501104054

EAN 4047376897694

-
Koriruuvi aluslevyllä, tyyppi 1 itsekierteittävällä kierteellä

Tuotenro 0501104054

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Aluslevyn kanssa, kiertyy vapaasti

  • Karkaistua terästä, samanlainen kuin DIN 6900 ja DIN 6901
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

19 mm

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

22 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kierteen koko St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot