Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korisahanterä, WPS 4000

Peltisahanterä, WPS 4000:een
PELTISAHANTERÄ WPS4000 Z10 ALU 120/100MM

Tuotenro 06969810

EAN 4046777725551

-
Korisahanterä, WPS 4000

Tuotenro 06969810

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sahanterät WPS 4000:een
Huomautus

WPS 4000:n leikkuuisku on suuri (20 mm) ja iskunopeus 7 000 iskua/min. Suorituskyvyn optimointiin tarvitaan erityiset sahanterät.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hampaita / tuuma tai / mm

10 KPL/in

Materiaalin paksuus vähint./enint.

0,6-6 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Alumiini

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Materiaali

Bimetalli M42

Työpituus

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot