Korisahanterä, WPS 4000
Peltisahanterä, WPS 4000:een
PELTISAHANTERÄ WPS4000 Z18 STAND L120MM
Tuotenro 06969818
EAN 4046777725575
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
WPS 4000:n leikkuuisku on suuri (20 mm) ja iskunopeus 7 000 iskua/min. Suorituskyvyn optimointiin tarvitaan erityiset sahanterät.
Tiedot(X)
Hampaita / tuuma tai / mm | 18 KPL/in |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 0,8-4 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Materiaali | Bimetalli |
Työpituus | 100 mm |