Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaamolaturi DEFA 125/60 A 12/24 V

DEFA-korjaamolaturi 12/24 V - 125/60 A
KORJAAMOLATURI DEFA 125A 12/24V

Tuotenro 0510956125

EAN 7323207090005

-
Korjaamolaturi DEFA 125/60 A 12/24 V

Tuotenro 0510956125
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
Monipuolinen ja tehokas akkulaturi, joka sopii kaikenlaisille ajoneuvoakuille.

Modernia Switch mode -teknologiaa hyödyntävä DEFA WorkshopCharger 125A auttaa säilyttämään akkujen optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Se on yhteensopiva kaikentyyppisten ajoneuvoakkujen kanssa, mukaan lukien märkä-, AGM-, EFB-, geeli- ja litium-ioniakut. WorkshopCharger 125A voi tuottaa jatkuvan 125 A:n lähtötehon, minkä ansiosta se sopii kaikkiin ECU:n ohjelmointi- ja diagnostiikkatehtäviin. Intuitiivisten näyttö- ja valikkovaihtoehtojen ansiosta se on joustava ja monipuolinen korjaamolaturi kaikenlaisiin tehtäviin.



Helppokäyttöinen

Intuitiivinen käyttöliittymä, näyttö ja valikko paikallisella kielellä sekä älykkäät toiminnot. Lämpötilaohjattu puhallin minimoi käytöstä aiheutuvan äänen.



Optimaalinen lataus

Laturi kompensoi automaattisesti ympäristön lämpötilaa, ja sitä voidaan käyttää sekä lataus- että virransyöttötilassa.



Asiantuntijatila

Käyttäjä voi asettaa latausjännitteen, latausvirran ja ylläpitolatauksen.



Turvallisuus

WorkshopCharger 125A on kipinöimätön, suojattu käänteiseltä napaisuudelta ja oikosuluilta.



Joustava käyttää

Kaapelit voidaan helposti kytkeä ja irrottaa käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Kaapelin voi myös vaihtaa, mikä pidentää laturin käyttöikää. Laturi voidaan asentaa seinälle


ja sitä voidaan käyttää myös siirrettävänä laitteena.



Kestävyys

Laturi on valmistettu kestävistä materiaaleista, ja sillä on IP20-luokitus.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Tarkista ilmansuodatin säännöllisesti ja puhdista tarvittaessa. Varmista, että kaikki kontaktit ovat puhtaita ja kuivia.

Latausvirta 12 V jännitteellä

125 A

Latausvirta 24 V jännitteellä

60 A

Virtalähteen jännite

230 V

Latausjännite vähint.

2 V

Latausjännite enint.

32 V

IP-suojausluokka

IP 20

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Täysin eristetyt latausliittimet

Kyllä

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

5,0 m

Kaapelin poikkileikkaus

25 mm²

Tuotteen paino

7,200 kg

Väri

Musta-punainen

Kipinäsuoja

Kyllä

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Hyväksyntämerkintä

CE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot