Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaamolaturi DEFA

Akkulaturi, DEFA WorkShopCharger
KORJAAMOLATURI DEFA 35A

Tuotenro 0510955635

EAN 7042287091008

-
Korjaamolaturi DEFA

Tuotenro 0510955635
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
Varmistaa pitkän akunkeston

Switch mode -teknologialla

Hyväksytty standardien EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2 ja EN61003-3/2 mukaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Taajuus

50 Hz

Latausjännite enint.

14,7 V

Latausvirta

35 A

Akun / pariston kapasiteetti vähint./enint.

50-500 Ah

Teho

515 W

Latausominaisuudet

IUoU

IP-suojausluokka

IP 40

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Täysin eristetyt latausliittimet

Kyllä

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

5 m

Kaapelin poikkileikkaus

2,5 mm²

Pituus x leveys x korkeus

227 x 125 x 62 mm

Tuotteen paino

1,800 kg

Kipinäsuoja

Kyllä

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Hyväksyntämerkintä

CE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot