Korjaamopesuaine BMF
Korjaamopesuaine BMF
BMF CLEANER PESUAINE 5 LITRAA
Tuotenro 08931182
EAN 4099618924231
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ei sisällä fosfaatteja, liuottimia tai syövyttäviä aineita
- Voidaan käyttää mekaanisesti, manuaalisesti tai korkeapainepesulaitteissa
- Liuottaa rasvoja tehokkaasti, mutta on lempeä materiaaleille
- Ei vahingoita maalia, kumia tai muovia
- pH-arvo: 9,4
- Ei sisällä silikonia
- Ei sisällä AOX-yhdisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Kaikkien vedenkestävien pintojen puhdistamiseen.
Levitä vedellä laimennettua pesuainetta likaiselle alueelle. Anna vaikuttaa hetken ja pyyhi pois tai huuhtele vedellä.
Lämmin vesi lisää puhdistustehoa.
Käytettävän aineen pitoisuus: Käsin 3-50 %, korkeapainepesulaite 3-5 %, lattiapesukoneet 3-10 %.
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Kemiallinen perusta | Alkalinen tensidi |
Haju/tuoksu | Hedelmäinen |
Väri | Hohtava keltainen |
Neutraali pH | Ei |
pH-arvo | 9,4 |
Tiheys/ominaispaino | 1,04 g/cm³ |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Sisällön paino | 5,2 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!