Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaamopuristin FP20 jalkapumpulla

Korjaamopuristin FP20, jalka
KORJAAMOPURISTIN 20 T JALKA

Tuotenro W425400021

EAN 4056807001890

-
Korjaamopuristin FP20 jalkapumpulla

Tuotenro W425400021

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korjaamopuristin FP20 tarjoaa kädet vapaana työskentelyn sekä tehokkaan ja kestävän puristusratkaisun korjaamoon. Sen liikuteltava sylinteri ja pitkä isku tekevät siitä monipuolisen työkalun ammattikäyttöön.

Korjaamopuristin FP20 on jalkakäyttöinen puristin, joka mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn kuormituksen ja palautuksen aikana. Sen liikuteltava sylinteri ja erittäin pitkä isku tekevät siitä kätevän ja monipuolisen työkalun korjaamoon. Kovakromi mäntä ja sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä varmistavat tuotteen kestävyyden ja tehokkuuden. Lisäksi puristimessa on kaksi V-muotoista tukea ja se tarjoaa kapasiteetin 20T sekä ilmalähestymisnopeuden 9,0mm sekunnissa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ammattikäyttöön.



  • Jalkakäyttöinen ilmalähestymisominaisuus.

  • Jalkakäyttöinen kädet vapaana työskentelyyn kuormituksen ja palautuksen aikana.

  • Liikuteltava sylinteri.

  • Erittäin pitkä isku 240 mm.

  • Kovakromi mäntä.

  • Sisäänrakennettu jalkakäyttöinen ilmanpoistojärjestelmä.

  • Ilmaliitäntä varustettu vedenerottimella.

  • Kaksi V-muotoista tukea.

  • Kapasiteetti 20T.

  • Ilmalähestymisnopeus 9,0mm sekunnissa.

  • Nopeus kuormitettuna 1,1mm iskua kohden.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus

1850 mm

Puristusvoima

245,17 kN

Syvyys

520 mm

Leveys

880 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot