Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaamopuristin, HP20 käsipumpulla

Korjaamopuristin HP20, käsi
KORJAAMOPURISTIN 20 T KÄSI

Tuotenro W425400020

EAN 4056807001883

-
Korjaamopuristin, HP20 käsipumpulla

Tuotenro W425400020

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korjaamopuristin HP20 tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ratkaisun puristustyöhön. Sen 20 tonnin kapasiteetti ja ilmaliitäntä vedenerottimella tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työvälineen ammattilaisille.

Korjaamopuristin HP20 on tehokas ja luotettava työkalu, jonka avulla voit säätää puristuspöydän korkeutta nopeasti ja turvallisesti jarrutetulla vinssillä. Sen 20 tonnin kapasiteetti ja ilmaliitäntä vedenerottimella tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työvälineen. Liikuteltava sylinteri ja kaksi V-muotoista tukea varmistavat vakauden ja helpon käytön, ja sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä kädensijassa lisää työskentelymukavuutta. Korjaamopuristin HP20 on ammattilaisten valinta, joka yhdistää tehokkuuden, turvallisuuden ja käyttömukavuuden.



  • Nopea ja turvallinen puristuspöydän korkeuden säätö jarrutetulla vinssillä.

  • Kapasiteetti 20T.

  • Ilmaliitäntä varustettu vedenerottimella.

  • Liikuteltava sylinteri.

  • Kaksi V-muotoista tukea.

  • Sisäänrakennettu ilmanpoistojärjestelmä kädensijassa.

  • Erittäin pitkä isku 240 mm.

  • Kovakromi mäntä.

  • Jalkakäyttöinen ilmalähestymisominaisuus.

  • Ilmalähestymisnopeus 9,0mm sekunnissa.

  • Nopeus kuormitettuna 4,0mm iskua kohden.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus

1850 mm

Puristusvoima

245,17 kN

Syvyys

520 mm

Leveys

880 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot