Korjaus-/huoltosarja 609
Huoltosarja 609
HUOLTOSARJA COOLIUS 1000 & WAC 2000
Tuotenro 0900800609
EAN 4048539312108
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmastointihuoltolaitteelle WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 Entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Sisältö:
- 1 x suodatin
- 2 x 240 ml tyhjiöpumppuöljyä
- 2 x tiiviste (eri kokoja)
- 1 x jäteöljysäiliöin suodatin
- 1 x huoltotarra
Ilmastointihuoltolaitteen valmistajat suosittelevat, että ilmastointihuoltolaitteet huolletaan vähintään kerran vuodessa. Vuosihuolto pidentää huoltolaitteen käyttöikää ja varmistaa, että ilmastointilaite huolletaan oikein.
Tiedot(X)
Yhteensopiva ilmastointihuoltolaitteen kanssa | COOLIUS 7kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry |
Tuotteen paino | 1,757 kg |