Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaus-/huoltosarja 610

Huoltosarja 610
HUOLTOSARJA COOLIUS 2000/4000

Tuotenro 0900800610

EAN 4048539312115

-
Korjaus-/huoltosarja 610

Tuotenro 0900800610
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
Ilmastointihuoltolaitteelle Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg, käsiventtiilillä / ilman käsiventtiiliä, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg Bus

Sisältö:


  • 2 x suodatin

  • 2 x 240 ml tyhjiöpumppuöljyä

  • 3 x tiiviste (eri kokoja)

  • 1 x jäteöljysäiliöin suodatin

  • 1 x huoltotarra


Huomio: Huoltolaitetta Secutronic 40 kg Bus varten tarvitaan kaksi sarjaa.

Huomautus

Ilmastointihuoltolaitteen valmistajat suosittelevat, että ilmastointihuoltolaitteet huolletaan vähintään kerran vuodessa. Vuosihuolto pidentää huoltolaitteen käyttöikää ja varmistaa, että ilmastointilaite huolletaan oikein.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueIlmastointihuoltolaitteen huolto

Yhteensopiva ilmastointihuoltolaitteen kanssa

COOLIUS 4000, COOLIUS 4000HP, COOLIUS 2000, COOLIUS 20kg Data käsiventtiilillä, COOLIUS 20kg Data ilman käsiventtiiliä, SECUTRONIC 10kg, SECUTRONIC Plus, SECUTRONIC Bus

Tuotteen paino

2,930 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot