4-kulma-aluslevy DIN 436, teräs, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 436, teräs, sinkitty, puuliitoksiin
4-KULMA-ALUSLEVY DIN436 ZN M20/22
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Puuliitoksiin
Soveltuu ruuvikierteelle | M20 |
Sisähalkaisija (d1) | 22 mm |
Leveys (a1) | 60 mm |
Vähimmäispaksuus (h1) | 4 mm |
Enimmäispaksuus (h1) | 6 mm |
Pituus (b1) | 60 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija | 22 mm |
Soveltuu | Puurakenteet |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 436 |