Poranterä HSS Dormer
Poranterä, MK-varsi, HSS, DIN 345
PORANTERÄ KARTIOVARSI D345N 6,8 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 6,8 mm |
Soveltuu morsekartiotyökaluille | MK 1 |
Pituus (l1) | 150 mm |
Terän pituus (l2) | 69 mm |
Varren malli | Morsekartio |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |