Halogeenipolttimo
Halogeenipolttimo, ajoneuvo, vakio
POLTTIMO H3 12V 55W 12336
FIRSTEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä ja tehokas halogeenipolttimo vakiokäyttötarkoituksiin
- Voidaan käyttää sekä alkuperäisenä vakiovarusteena että alkuperäisenä varaosana
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 12 V/DC |
Kanta | PK22s |
Teho | 55 W |
Värilämpötila | 3200 K |
Käyttöikä Tc | 650 h |
Käyttöikä B3 | 400 h |
Hyväksyntä | E1 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Osram 64151 |