Konekierretappi HSCo sininen rengas, höyrykylpykäsitelty, pohjareikä DIN 371/376
Konekierretappi HSCo, malli C, sin., höyrykylpyk.
KONEK.TAPPI ZEBRA D371 M4 40AS VAP
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tyyppi C
Pohjareikä
VAP
Höyrykylpykäsittely muodostaa huokoisen oksidipinnan, johon jää leikkuunestettä:
- Vähemmän kitkaa leikatessa
- Vähemmän vaihtelua vääntömomentissa = pienempi halkeiluriski.
- Vähäisempi lämmönmuodostus.
- Suojaa kylmähitsautumiselta.
Höyrykylpykäsiteltyjä konekierretappeja voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa kuin käsittelemättömiäkin, mutta niitä suositellaan erityisesti sellaisille materiaaleille, jotka muodostavat suuria lastuja ja ovat alttiita kylmähitsautumiselle (esim. Fe¬37).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M4 |
Nousu/jako | 0,7 mm |
Pituus | 63 mm |
Varren halkaisija | 4,5 mm |
Neliön koko | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Ydinporauksen halkaisija | 3,3 mm |