Korjausmassa Epoxy Stick metal
Epoxy Stick Metal -puikko, korkea lämpötila
EPOXY STICK METAL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppokäyttöinen
- Ei vaivalloista sekoittamista
- Hyvät annosteluominaisuudet
- Levittyy nopeasti
Erinomaiset tarttumisominaisuudet
- Erittäin luja
- Paljon käyttökohteita
Helppo jatkokäsittely
- Sopii monenlaiseen jälkikäsittelyyn, kuten poraukseen, jyrsintään, sahaukseen ja hiontaan
- Voidaan päällemaalata
Erittäin hyvä lämmönkesto, enintään 120 °C, hetkellisesti enintään 150 °C
Suojattava säilytyksen aikana jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Korjausmassaa käsiteltäessä tulee käyttää käsineitä. Erilaisista ainetiheyksistä johtuen eri puikkotyypeille annetaan erilaisia painotietoja. Kohteissa, joihin kohdistuu korkeita materiaalin rasituksia, korjausmassan soveltuvuus on testattava ennen käyttöä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Metallin pintavaurioiden korjaus, esim. vaihteistokotelo, alumiini ja painevaluosat
Sopii seuraaville pinnoille: teräs (pinnoittamaton ja anodisoitu), sinkkilevyt, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kromi, titaani, lyijy ja ruostumaton teräs
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, polttoaineeton, öljytön ja riittävän kantava
- Pinnan karhennus etukäteen parantaa tarttuvuutta.
- Kierrä tai katkaise vaadittu määrä ja pyörittele sormilla, kunnes väri on tasainen.
- Levitä sitten korjausmassa seuraavien 2-3 minuutin aikana
- Kostuta kädet vedellä muotoilun helpottamiseksi
- Noin 20 minuutin kuluttua massa on täysin kovettunut ja sitä voidaan työstää edelleen
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Kemiallinen perusta | Epoksihartsi |
Väri | Hopeanvärinen |
Tiheys/ominaispaino | 2,5 g/cm³ |
Pituus (kokonaispituus) | 175 mm |
Halkaisija (Ø) | 22 mm |
Käsittelyaika vähint./enint. | 2-5 min |
Voidaan jatkokäsitellä, kun on kulunut vähint. | 20 min |
Jatkokäsittelyn edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint. | 3 h |
Lopullinen lujuus/kovettuminen, edellytykset | 23 °C:n lämpötilassa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 25 °C |
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 120 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 150 °C |
Hyvin tarttuvat pohjamateriaalit | Kupari, Messinki, Alumiini, Lyijy, Kromi, Ruostumaton teräs, Valurauta, Teräs (paljas ja anodisoitu), Titaani, Sinkkilevyt |
Shore D -kovuus | 85 |
Vetolujuus vähint. | 6,4 N/mm² |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / säilytys pakkasettomassa paikassa, suojassa auringonvalolta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!