Korjausvahasarja, pehmeät vahat, ruskeat sävyt 20 osaa
Laaja valikoima ruskeita Soft Wax -korjausvahoja
KORJAUSVÄRISARJA 20 VÄRIÄ
Tuotenro 09648904
EAN 4011231883818
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laaja värivalikoima monia erilaisia puun sävyjä varten
- Värejä voi sekoittaa keskenään, jotta väri vastaa pintojen sävyjä entistä paremmin
- Tasoittaa helposti ja nopeasti pienet naarmut, halkeamat ja avoimet liitoskohdat.
- Edullista ja helppoa korjausta - koko pintaa ei tarvitse vaihtaa tai käsitellä uudelleen
Würthin vanha / Würthin uusi värimerkintä:
Päärynäpuu tumma 213 / päärynäpuu tumma 120, ruskea 216 / ruskea 144, saksanpähkinä keskitumma 217 / saksanpähkinä keskitumma 110, suotammi 219 / suotammi 157.
- Sopii sisäkäyttöön.
- Noudata tarkasti jokaisessa pakkauksessa olevia käyttöohjeita.
- Huomaa, että puun luonnollinen väri riippuu monista eri tekijöistä (esim. alkuperä, puutyyppi, pintakäsittely jne.). Siksi huomaamaton ehostus ei koskaan onnistu yhdellä vahavärillä.
Würthin vanha / Würthin uusi värimerkintä:
Päärynäpuu tumma 213 / päärynäpuu tumma 120, ruskea 216 / ruskea 144, saksanpähkinä keskitumma 217 / saksanpähkinä keskitumma 110, suotammi 219 / suotammi 157.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Sopii erityisesti useille pehmeille puulajeille. Viilun halkeamien, pitkittäis- ja poikittaisnaarmujen, reikien, puristuskohtien, pienten halkeamien ja naarmujen ja pienten avointen liitosten täyttämiseen, joihin ei kohdistu suurta rasitusta, kuten kaapin sivut, takaseinät tai ovet.
Poista osa vahasta muovilastalla/-höylällä ja työstä käsiteltävä alue. Poista ylimääräinen vaha muovilastalla/-höylällä. Seuraa puun syitä käyttäessäsi viimeistelymateriaaleja ja palauta kuvio. Tiivistä alue lopuksi kirkkaalla lakalla. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Kemiallinen perusta | Vaha |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 20 KPL |
Käsittelyaika vähint. | 2 min |
Käsittelyaika enint. | 3 min |
Pehmenemispiste | 66 °C |
Pehmenemispiste, edellytykset | ISO 2207 -standardin mukaisesti |
Tippapiste vähint. | 74 °C |
Tippapiste, edellytykset | DIN 51801 -standardin mukaisesti |
Leimahduspiste min. | 80 °C |
Vesiliukoinen | Ei |
Säilyvyysaika tuotannosta | 4 Vuotta |
Säilyvyysaika, edellytykset | huoneenlämmössä |
RETCHWAX-SOFT-COLOURLESS-LIGHT
RETCHWAX-SOFT-MAPLE-NATURE-178
RETCHWAX-SOFT-PINE-203
RETCHWAX-SOFT-MAPLE-MIDDLE-REDDISH-179
RETCHWAX-SOFT-BEECH-MIDDLE-154
RETCHWAX-SOFT-SEN-ASH-211
RETCHWAX-SOFT-ALDER-MIDDLE-160
RETCHWAX-SOFT-BEECH-DARK-158
RETCHWAX-SOFT-OAK-LIGHT-141
RETCHWAX-SOFT-CHERRYTREE-MIDDLE-117
RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-MIDDLE-119
RETCHWAX-SOFT-PEARTREE-DARK-120
RETCHWAX-SOFT-OAK-RUSICAL-303
RETCHWAX-SOFT-OAK-DARK-143
RETCHWAX-SOFT-BROWN-144
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-MIDDLE-110
RETCHWAX-SOFT-MAHOGONY-BROWN-163
RETCHWAX-SOFT-BOGOAK-157
RETCHWAX-SOFT-DEEPBLACK-220
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!